曜日別特売

ハンドブレーキ台車

ハンドブレーキ台車 - 石川製作所
(3件のレビュー)

レバーを握る強さで台車を制動する事ができます。
レバーをいっぱいに握る事により車輪を完全にロックし、ブレーキング機能となります。
積み重ねて保管できます。
<ブレーキング解除方法>
レバーを前に戻して下さい。

仕様自在キャスター2個 固定キャスター2個材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール天板形状合せ板ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35779721S-100740×48014513
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35779737S-300915×61520527
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35779721
2018-12-04
用途: 検査品の排出口にボックスコンテナを載せ、検査品を入れて、移動に使用しています。
ティエフオー株式会社

床面高さが低く、手動式ブレーキが軽くとても良く扱いやすいです。
もう少し、車輪のところのブレーキ取付けピンのガタ無いように
してください。

対象商品 : 35779721
2018-07-29
用途: 主に売り場内の商品搬送。
株式会社Rolling-Cサービス業

使いやすくとても重宝しています。もう少し軽量化できれば女性でも取り扱いことができると思います。

対象商品 : 35779721
2014-09-27
用途: 材料の運搬
大沼塗装

ハンドブレーキ付きなので安全かつ、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする