曜日別特売

多機能樹脂台車(無音タイプ)

多機能樹脂台車(無音タイプ) - 石川製作所多機能樹脂台車(無音タイプ) - 石川製作所多機能樹脂台車(無音タイプ) - 石川製作所多機能樹脂台車(無音タイプ) - 石川製作所
(2件のレビュー)

ハンドルを立ててスタンダードタイプとして使用、ハンドルを折り畳み平台車として使用。
連結機能もあるので、縦方向に荷物に合わせて連結できる。
無音タイプ。

車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)150キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個、自在車・固定車切替機能付き荷台寸法(幅)(mm)500ハンドル高さ(mm)820材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性騒音対策荷台寸法(奥行)(mm)775騒音対策あり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35779816RP101BNS775×5001808.6ブルー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35779816
2016-10-12
用途: 荷物運び
京都府自転車連盟

静かで、よく進みます。1ヶ月で進まなくなった○ーナンのものとは段違いです。車輪にはベアリングがはいっており耐久性も十分です。4輪とも自在ですが、ロック機能もあり、連結機能も使えます。安い買い物でした。

対象商品 : 35779816
2015-12-26
用途: 空調用室外機他作業用資器材運搬用
株式会社堀口工業建設業・工事業

4輪フリーになりエレベータでの搬入に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
1が参考にしています
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする