レギュレータ

レギュレータ - コガネイレギュレータ - コガネイレギュレータ - コガネイレギュレータ - コガネイ

小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
全長(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35807931R151-01Rc1/8820.2(圧力計付)アルミダイカスト
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
35807947R151-02Rc1/4820.2(圧力計付)アルミダイカスト
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
35807956R301-02Rc1/4870.23(圧力計付)亜鉛ダイカスト
5,450
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
35807965R301-03Rc3/8870.23(圧力計付)亜鉛ダイカスト
5,450
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
1が参考にしています
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする