コガネイ
レギュレータ
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
ねじの種類
Rc
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計付
仕様
チェック機構内蔵
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
装備
ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油
不要
設定圧力単位
MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
全長(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35807974
R152-01
Rc1/8
82
0.2(圧力計付)
アルミダイカスト
¥
5,690
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
35807983
R152-02
Rc1/4
82
0.2(圧力計付)
アルミダイカスト
¥
5,690
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
35807992
R302-02
Rc1/4
87
0.23(圧力計付)
亜鉛ダイカスト
¥
6,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
35808001
R302-03
Rc3/8
87
0.23(圧力計付)
亜鉛ダイカスト
¥
6,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください