曜日別特売

TAC空電変換スイッチ

TAC空電変換スイッチ - コガネイ
付属品ロックナット(スペーサー)1個材質アクチュエータ本体:黄銅(ニッケルめっき)、パッキン:合成ゴム、マイクロスイッチ本体:プラスチック質量(g)120定格マイクロスイッチ:AC 250V 15A DC30V6A圧力調整範囲(MPa)0.06~0.9最大作動頻度(Hz)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35808175ESA
3,630
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする