コガネイ
TACレギュレータ
圧力を下げまたは一定に保ち、空気圧機器を安定した状態で作動させます。
質量(kg)
0.108
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
材質(パッキン)
合成ゴム
表面処理(本体)
ニッケルめっき
設定圧力単位
MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35808184
RSR
リリーフタイプ
1/8×M5×0.8(M5×0.8(2か所))
R/M
¥
4,660
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください