コガネイ
TACチェック弁
一方向だけに流し逆方向に流さない働きをします。
材質
本体:黄銅(ニッケルめっき)、ダイヤフラム:合成ゴム
質量(g)
7
最高使用圧力(MPa)
0.03
有効断面積(mm
2
)(CV値)
2.5(0.12)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35808281
C1
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください