コガネイ
TACバルブ操作用アクチュエータ
パイロットに空気圧信号を受けるとバルブは切り替わります。
最高使用圧力(MPa)
0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
要
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35808376
34A
29
エアパイロット(中圧)形
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
35808385
34AL
90
エアパイロット(低圧)形
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください