TACバルブ操作用アクチュエータ

TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイ

このアクチュエータは、0.27MPa以上のエアパイロットを受けたときに直ちに作動し、そのままパイロット圧があっても、約0.5秒後に復帰する特殊な機能を持っています。
保持形バルブ(4PP)と組み合わせれば、エアパイロットが片側にあってもバルブを元の位置に復帰させることができます。
主にワンショット回路などに使用され、このアクチュエータを使うことによって回路をシンプルにすることができます。
エアパイロットは、流量に余裕を持って与えてください。徐々に加圧する使い方はできません。

材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 質量(g)122 タイプエアパイロットセルフリターン形 使用圧力範囲(MPa)0.27~0.9 使用圧力(MPa)0.27 保証耐圧力(MPa)1.35 給油 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35808394 34AR
4,360
4,298
4,728 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする