PXベルト P5M形

PXベルト P5M形 - 椿本チエインPXベルト P5M形 - 椿本チエインPXベルト P5M形 - 椿本チエイン
(5件のレビュー)

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6内容量1本
645件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
周長(mm)
タイプ
ベルト形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35893051BG215P5M10-W4310215耐水仕様P5M
1,440
999
1,099(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893067BG225P5M10-W4510225耐水仕様P5M
1,500
999
1,099(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893076BG255P5M10-W5110255耐水仕様P5M
1,620
1,098
1,208(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893085BG260P5M10-W5210260耐水仕様P5M
1,710
1,198
1,318(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893094BG275P5M10-W5510275耐水仕様P5M
1,790
1,198
1,318(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893103BG295P5M10-W5910295耐水仕様P5M
1,900
1,298
1,428(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893112BG300P5M10-W6010300耐水仕様P5M
1,960
1,398
1,538(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893121BG310P5M10-W6210310耐水仕様P5M
1,970
1,398
1,538(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893137BG320P5M10-W6410320耐水仕様P5M
1,990
1,398
1,538(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893146BG325P5M10-W6510325耐水仕様P5M
1,990
1,398
1,538(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893155BG340P5M10-W6810340耐水仕様P5M
2,000
1,398
1,538(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893164BG350P5M10-W7010350耐水仕様P5M
2,000
1,398
1,538(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893173BG370P5M10-W7410370耐水仕様P5M
2,070
1,398
1,538(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893182BG375P5M10-W7510375耐水仕様P5M
2,100
1,498
1,648(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893191BG400P5M10-W8010400耐水仕様P5M
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
35893207BG420P5M10-W8410420耐水仕様P5M
2,190
1,498
1,648(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893216BG425P5M10-W8510425耐水仕様P5M
2,190
1,498
1,648(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893225BG430P5M10-W8610430耐水仕様P5M
2,190
1,498
1,648(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893234BG440P5M10-W8810440耐水仕様P5M
2,210
1,498
1,648(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893243BG450P5M10-W9010450耐水仕様P5M
2,210
1,498
1,648(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893252BG475P5M10-W9510475耐水仕様P5M
2,310
1,598
1,758(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893261BG490P5M10-W9810490耐水仕様P5M
2,330
1,598
1,758(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893277BG500P5M10-W10010500耐水仕様P5M
2,330
1,598
1,758(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893286BG515P5M10-W10310515耐水仕様P5M
2,440
1,698
1,868(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893295BG520P5M10-W10410520耐水仕様P5M
2,440
1,698
1,868(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893304BG525P5M10-W10510525耐水仕様P5M
2,440
1,698
1,868(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893313BG530P5M10-W10610530耐水仕様P5M
2,440
1,698
1,868(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893322BG545P5M10-W10910545耐水仕様P5M
2,440
1,698
1,868(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893331BG550P5M10-W11010550耐水仕様P5M
2,440
1,698
1,868(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893347BG555P5M10-W11110555耐水仕様P5M
2,490
1,698
1,868(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893356BG560P5M10-W11210560耐水仕様P5M
2,580
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893365BG565P5M10-W11310565耐水仕様P5M
2,580
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893374BG570P5M10-W11410570耐水仕様P5M
2,580
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893383BG575P5M10-W11510575耐水仕様P5M
2,580
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893392BG595P5M10-W11910595耐水仕様P5M
2,600
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893401BG600P5M10-W12010600耐水仕様P5M
2,600
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893417BG605P5M10-W12110605耐水仕様P5M
2,600
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893426BG625P5M10-W12510625耐水仕様P5M
2,670
1,898
2,088(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893435BG635P5M10-W12710635耐水仕様P5M
2,670
1,898
2,088(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893444BG645P5M10-W12910645耐水仕様P5M
2,690
1,898
2,088(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893453BG650P5M10-W13010650耐水仕様P5M
2,690
1,898
2,088(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893462BG670P5M10-W13410670耐水仕様P5M
2,760
1,898
2,088(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893471BG675P5M10-W13510675耐水仕様P5M
2,780
1,898
2,088(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893487BG690P5M10-W13810690耐水仕様P5M
2,780
1,898
2,088(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893496BG695P5M10-W13910695耐水仕様P5M
2,800
1,898
2,088(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893505BG700P5M10-W14010700耐水仕様P5M
2,800
1,898
2,088(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893514BG710P5M10-W14210710耐水仕様P5M
2,890
1,998
2,198(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893523BG725P5M10-W14510725耐水仕様P5M
2,910
1,998
2,198(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893532BG730P5M10-W14610730耐水仕様P5M
2,930
1,998
2,198(税込)
26日以内出荷
返品不可
35893541BG740P5M10-W14810740耐水仕様P5M
2,930
1,998
2,198(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35891107
2023-08-18
用途: 簡易圧縮ローラー駆動用ベルト
製造業

チェーン、ベルトでは定評あるメーカーだけあり、固さ、張り具合など純正品と同等またはそれ以上のコンディションとなり大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35891107
2023-07-19
用途: コンプレッサー駆動
バイクショップ andy自動車・二輪車・自転車関連業

商品の最高品質です
ただ
汎用で使う場合、あらかじめ定番の周長を確認してから設計しないと
1歯、2歯違いで準備されてない周長範囲もありますので
テンショナーの調整範囲が少ない場合は設計時から注意が必要かと思います

対象商品 : 35890163
2022-08-24
用途: 製造機械駆動部の部品交換

すぐに手に入りそうで、意外と時間のかかる商品ですが、この手の商品は在庫がない商社が多いので、すぐに発送していただけると助かります。

対象商品 : 35891091
2019-01-16
用途: 印刷機のインデックスモーター駆動用
製造業

前回のタイミングベルト購入時も同じで、この椿本製ベルトをモノタロウ
で見つけた時はたいへん助かりました(感動しました)。切れてしまった
もともとのベルトは経年劣化で品番もかすれており、発注した品番で合っているのか当初不安でしたが、WEB上に寸法等の案内もあり同じものが
届き、現在全く問題なく稼働しています。

対象商品 : 35891064
2016-02-08
用途: 窯業機械の変速機取り付け
個人のお客様

他メーカーより断然持ちが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする