曜日別特売

PXプーリ P3M形(アルミタイプ)

PXプーリ P3M形(アルミタイプ) - 椿本チエインPXプーリ P3M形(アルミタイプ) - 椿本チエイン
(1件のレビュー)
形状BF種類PXプーリフランジ厚(mm)1内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ径(Dp)(Φmm)
寸法BL(mm)
寸法Bw(mm)
フランジ外径Df(Φmm)
寸法Do(mm)
フランジ内径df(Φmm)
ハブ直径Dh(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
最小軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35905712PT22P3M10BF-A21.0123162820.2516128522
3,290
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905721PT24P3M10BF-A22.9223162922.1618149524
3,530
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905746PT25P3M10BF-A23.8723163123.1119149525
3,640
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905755PT26P3M10BF-A24.8323163124.07191610626
3,710
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905764PT28P3M10BF-A26.7423163225.9821.21812628
3,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905782PT30P3M10BF-A28.6523163427.89231812630
3,870
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905807PT32P3M10BF-A30.5623163629.822.41812632
3,910
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905816PT36P3M10BF-A34.3823164333.62302416636
4,290
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905825PT40P3M10BF-A38.223164537.4433.52618640
4,400
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
35905834PT48P3M10BF-A45.8423165245.074036241248
4,760
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
35905861PT50P3M10BF-A47.7523165546.9842.536241250
4,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
35905877PT60P3M10BF-A57.323166556.535346311260
5,290
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
35905886PT22P3M15BF-A21.0129212820.2516128522
3,640
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
35905895PT24P3M15BF-A22.9229212922.1618149524
3,820
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905922PT25P3M15BF-A23.8729213123.1119149525
3,890
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905931PT26P3M15BF-A24.8329213124.07191610626
4,040
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905947PT28P3M15BF-A26.7429213225.9821.21812628
4,090
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905965PT30P3M15BF-A28.6529213427.89231812630
4,160
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905983PT32P3M15BF-A30.5629213629.822.41812632
4,220
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
35905992PT36P3M15BF-A34.3829214333.62302416636
4,600
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35906017PT40P3M15BF-A38.229214537.4433.52618640
4,730
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906026PT48P3M15BF-A45.8429215245.074036241248
5,020
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906044PT50P3M15BF-A47.7529215546.9842.536241250
5,090
3,500
3,850(税込)
61日以内出荷
返品不可
35906053PT60P3M15BF-A57.329216556.535346311260
5,840
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35905712
2022-03-05
用途: 減速機用プーリーベルト
電子工房SAZAN

減速機試作に使用。全体のスペースの関係で、予備パーツで購入したものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする