椿本チエイン
PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類
PXプーリ
寸法BL(mm)
120
フランジ厚(mm)
1
寸法Bw(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35906534
PT12P5M-100L-A
12
¥
6,820
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906543
PT14P5M-100L-A
14
¥
7,290
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906561
PT15P5M-100L-A
15
¥
7,820
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906586
PT16P5M-100L-A
16
¥
8,470
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906595
PT17P5M-100L-A
17
¥
8,870
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906622
PT18P5M-100L-A
18
¥
9,290
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906631
PT19P5M-100L-A
19
¥
10,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906647
PT20P5M-100L-A
20
¥
10,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906674
PT21P5M-100L-A
21
¥
10,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906683
PT22P5M-100L-A
22
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906692
PT24P5M-100L-A
24
¥
12,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906726
PT25P5M-100L-A
25
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906735
PT26P5M-100L-A
26
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906753
PT28P5M-100L-A
28
¥
14,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906771
PT30P5M-100L-A
30
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906787
PT32P5M-100L-A
32
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906805
PT36P5M-100L-A
36
¥
20,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906823
PT40P5M-100L-A
40
¥
23,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906841
PT44P5M-100L-A
44
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906857
PT48P5M-100L-A
48
¥
29,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906875
PT50P5M-100L-A
50
¥
32,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35906893
PT60P5M-100L-A
60
¥
40,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください