PXプーリ P5M形

PXプーリ P5M形 - 椿本チエインPXプーリ P5M形 - 椿本チエインPXプーリ P5M形 - 椿本チエイン
(1件のレビュー)
種類PXプーリフランジ厚(mm)1内容量1個
注意
※最小軸穴径に対し、実際の下穴径は-1mmの製品になります。
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ径(Dp)(Φmm)
寸法BL(mm)
寸法Bw(mm)
フランジ外径Df(Φmm)
寸法Do(mm)
フランジ内径df(Φmm)
ハブ直径Dh(Φmm)
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35909124PT12P5M10AF19.1-162317.9613-5612
2,210
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909142PT14P5M10AF22.28-162821.1416-5614
2,420
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909167PT16P5M10AF25.46-163124.3219-51016
2,580
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35909185PT18P5M10AF28.65-163627.5122.4-61218
2,780
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
35909203PT20P5M10AF31.83-163630.6922.4-61220
3,040
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
35909221PT22P5M10AF35.01-164333.8730-81722
3,220
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
35909246PT24P5M10AF38.2-164437.0631-81724
3,470
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
35909273PT25P5M10AF39.79-164538.6533.5-102025
3,580
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
35909291PT26P5M10AF41.38-164740.2433.5-102026
3,690
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
35909307PT28P5M10AF44.56-165243.4237.5-102228
3,870
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
35909334PT30P5M10AF47.75-165546.642.5-122430
4,110
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
35909343PT32P5M10AF50.93-165549.7942.5-122632
4,310
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
35909377PT36P5M10AF57.3-166456.1550-123036
4,730
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
35909395PT40P5M10AF63.66-166762.5256-123240
5,180
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
35909413PT44P5M10AF70.03-167468.8963-153844
5,600
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
35909447PT48P5M10AF76.39-168275.2567-153848
6,040
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909456PT50P5M10AF79.58-168678.4471-154250
6,270
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
35909483PT60P5M10AF95.49-1610394.3585-155460
7,380
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
35909517PT72P5M10AF114.59-16200113.45106-186072
9,160
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
35909535PT12P5M15AF19.1-212317.9613-5612
2,440
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
35909553PT14P5M15AF22.28-212821.1416-5614
2,670
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
35909587PT16P5M15AF25.46-213124.3219-51016
2,820
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909596PT18P5M15AF28.65-213627.5122.4-61218
3,040
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
35909623PT20P5M15AF31.83-213630.6922.4-61220
3,220
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
35909632PT22P5M15AF35.01-214333.8730-81722
3,440
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
35909666PT24P5M15AF38.2-214437.0631-81724
3,690
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
35909693PT25P5M15AF39.79-214538.6533.5-102025
3,780
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
35909702PT26P5M15AF41.38-214740.2433.5-102026
3,870
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
35909736PT28P5M15AF44.56-215243.4237.5-102228
4,090
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
35909763PT30P5M15AF47.75-215546.642.5-122430
4,310
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
35909781PT32P5M15AF50.93-215549.7942.5-122632
4,490
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
35909815PT36P5M15AF57.3-216456.1550-123036
5,020
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
35909833PT40P5M15AF63.66-216762.5256-123240
5,380
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
35909851PT44P5M15AF70.03-217468.8963-153844
5,840
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
35909885PT48P5M15AF76.39-218275.2567-153848
6,220
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
35909894PT50P5M15AF79.58-218678.4471-154250
6,470
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
35909921PT60P5M15AF95.49-2110394.3585-155460
7,510
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
35909946PT72P5M15AF114.59-21200113.45106-186072
9,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35909964PT12P5M25AF19.1-322317.9613-5612
2,930
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
35909982PT14P5M25AF22.28-322821.1416-5614
3,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
35910016PT16P5M25AF25.46-323124.3219-51016
3,440
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
35910034PT18P5M25AF28.65-323627.5122.4-61218
3,690
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910052PT20P5M25AF31.83-323630.6922.4-61220
3,890
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
35910086PT22P5M25AF35.01-324333.8730-81722
4,160
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910095PT24P5M25AF38.2-324437.0631-81724
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
35910122PT25P5M25AF39.79-324538.6533.5-102025
4,620
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910131PT26P5M25AF41.38-324740.2433.5-102026
4,640
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910165PT28P5M25AF44.56-325243.4237.5-102228
5,000
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
35910183PT30P5M25AF47.75-325546.642.5-122430
5,180
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
35910201PT32P5M25AF50.93-325549.7942.5-122632
5,440
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35909203
2015-07-09
用途: 試作購入用

近くの工具屋で購入してましたが、毎回値段が違うのでモノタロウに変更です。品物は問題なし・・・当たり前ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする