曜日別特売

PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

PXプーリ P8M形(アルミタイプ) - 椿本チエインPXプーリ P8M形(アルミタイプ) - 椿本チエインPXプーリ P8M形(アルミタイプ) - 椿本チエイン
種類PXプーリ内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ピッチ径(Dp)(Φmm)
寸法BL(mm)
寸法Bw(mm)
寸法Do(mm)
ハブ直径Dh(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
最小軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35911662PT20P8M15AF-A-50.93-2249.56-221220
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
35911687PT22P8M15AF-A-56.02-2254.65-251222
5,960
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
35911705PT24P8M15AF-A-61.12-2259.74-281224
6,490
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
35911732PT26P8M15AF-A-66.21-2264.84-301626
6,670
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
35911741PT28P8M15AF-A-71.3-2269.93-341628
7,820
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
35911775PT30P8M15AF-A-76.39-2275.02-361630
7,890
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
35911802PT32P8M15AF-A-81.49-2280.12-381632
8,840
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
35911811PT34P8M15AF-A-86.58-2285.21-421634
9,270
6,498
7,148(税込)
61日以内出荷
返品不可
35911845PT36P8M15AF-A-91.67-2290.3-451636
10,200
7,098
7,808(税込)
61日以内出荷
返品不可
35911872PT40P8M15AF-A-101.86-22100.49-502040
12,200
8,498
9,348(税込)
61日以内出荷
返品不可
35911897PT44P8M15AF-A-112.05-22110.67-562044
14,000
9,798
10,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
35911915PT48P8M15AF-A-122.23-22120.86-622048
16,500
11,980
13,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
35911933PT50P8M15AF-A-127.32-22125.95-622050
17,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
35911967PT60P8M15AF-A-152.79-22151.42-622060
23,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
35911985PT20P8M25AF-A-50.93-3349.56-221220
6,820
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912003PT22P8M25AF-A-56.02-3354.65-251222
7,160
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912037PT24P8M25AF-A-61.12-3359.74-281224
8,220
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912064PT26P8M25AF-A-66.21-3364.84-301626
8,330
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912073PT28P8M25AF-A-71.3-3369.93-341628
9,620
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912107PT30P8M25AF-A-76.39-3375.02-361630
9,910
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912125PT32P8M25AF-A-81.49-3380.12-381632
11,100
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912143PT34P8M25AF-A-86.58-3385.21-421634
12,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912177PT36P8M25AF-A-91.67-3390.3-451636
12,600
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912195PT40P8M25AF-A-101.86-33100.49-502040
15,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912213PT44P8M25AF-A-112.05-33110.67-562044
17,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912247PT48P8M25AF-A-122.23-33120.86-622048
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912265PT50P8M25AF-A-127.32-33125.95-622050
22,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912283PT60P8M25AF-A-152.79-33151.42-622060
29,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912301PT20P8M40AF-A-50.93-4949.56-221220
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912335PT22P8M40AF-A-56.02-4954.65-251222
10,100
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
35912362PT24P8M40AF-A-61.12-4959.74-281224
10,600
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912371PT26P8M40AF-A-66.21-4964.84-301626
11,100
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912405PT28P8M40AF-A-71.3-4969.93-341628
12,200
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912432PT30P8M40AF-A-76.39-4975.02-361630
12,600
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912457PT32P8M40AF-A-81.49-4980.12-381632
13,900
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912475PT34P8M40AF-A-86.58-4985.21-421634
15,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912502PT36P8M40AF-A-91.67-4990.3-451636
15,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912527PT40P8M40AF-A-101.86-49100.49-502040
19,200
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
35912554PT44P8M40AF-A-112.05-49110.67-562044
22,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912572PT48P8M40AF-A-122.23-49120.86-622048
26,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
35912597PT50P8M40AF-A-127.32-49125.95-622050
28,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912624PT60P8M40AF-A-152.79-49151.42-622060
37,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912651PT20P8M15BF-A-50.93392249.5636221220
6,820
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912667PT22P8M15BF-A-56.02392254.6541251222
7,040
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912694PT24P8M15BF-A-61.12392259.7446281224
7,800
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912721PT26P8M15BF-A-66.21392264.8451301626
8,420
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912737PT28P8M15BF-A-71.3392269.9355341628
8,870
6,198
6,818(税込)
61日以内出荷
返品不可
35912764PT30P8M15BF-A-76.39392275.0260361630
9,360
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912791PT32P8M15BF-A-81.49392280.1265381632
10,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
35912807PT34P8M15BF-A-86.58392285.2170421634
11,100
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする