TACマフラ

TACマフラ - コガネイ

焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。
コンパクトで取付けスペースをとりません。

仕様ガスケット付材質(本体)黄銅質量(g)3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)3.5消音効果(dB)14使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3配管接続口径#10-32ユニファイねじ材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35808534150-30A
730
728
801(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする