曜日別特売

スピードコントローラKSCシリーズ

スピードコントローラKSCシリーズ - コガネイスピードコントローラKSCシリーズ - コガネイスピードコントローラKSCシリーズ - コガネイスピードコントローラKSCシリーズ - コガネイ

流量調節が容易です。
安定した流量を保ちます。
小形で取付けが容易です。

使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
配管接続口径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71987843KSC8--
10,16010,098
10,098
11,108(税込)
9日以内出荷
返品不可
35808543KSC11-Rc1/8
2,3002,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35808561KSC22-Rc1/4
2,6102,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
35808577KSC31-Rc3/8
2,6602,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21479379KSC21【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)Rc1/4
2,4202,190
1,790
アウトレット
1,969(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
35808552KSC21-Rc1/4
2,6602,598
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
35808586KSC41-Rc1/2
2,6602,598
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
71987807KSC11--
2,090
取扱い終了
代替品有
71987825KSC31--
2,420
取扱い終了
代替品有
71987816KSC21--
2,420
取扱い終了
71987834KSC41--
2,420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
71987807KSC1135808543KSC11KSC11 スピードコントローラKSCシリーズ コガネイ 35808543スピードコントローラKSCシリーズコガネイ1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
71987825KSC3135808577KSC31KSC31 スピードコントローラKSCシリーズ コガネイ 35808577スピードコントローラKSCシリーズコガネイ1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする