コガネイ
スピードコントローラTACシリーズ
(1件のレビュー)
材質
本体・ロックナット・調節ツマミ:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、チェック弁・Oリング:合成ゴム(NBR)
質量(g)
16
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
クラッキング圧力(MPa)
0.05
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.32
配管接続口径
めねじM5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35808717
TSC
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください