曜日別特売
(4件のレビュー)

CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

測定対象CO2、温度、換気率測定範囲(ppm)0~3000付属品取扱説明書、ACアダプタ質量(g)181(電池を含む)電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA)反応時間2分以内(63%応答)精度±50ppm又は、5%rdg表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22測定方法NDIR(赤外線吸収法)分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm)分解能(℃)(温度)0.1校正外気を使った簡易校正使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃)検知方式NDIR式アズワン品番1-9176-01補正機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35822927ZG106
25,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35822927
2021-03-05
用途: 事務所の換気状況計測
卸売・小売業

単三電池4本で連続稼働120時間というのはこの系統の器具ではふつうなのでしょうか?
事務所の定点観測なら、ACアダプタでの運用推奨です。

1が参考にしています
対象商品 : 35822927
2019-03-04
用途: 事務スペースの換気用
製造業

ロガー機能は多少操作して慣れが必要。他の機能は特に意見なし

対象商品 : 35822927
2017-12-22
用途: 炭酸ガス濃度測定作業時

モニター表示が分かりやすく使い勝手が良い。コスト的にも満足しています。

対象商品 : 35822927
2015-03-23
用途: 農業ハウス内の炭酸ガス濃度測定
株式会社東京国際技術研究所

価格のわりには、ちゃんと測定しているようです。但し、急激な変化への応答は遅れているようだ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする