防毒マスク R-5X

防毒マスク R-5X - 興研防毒マスク R-5X - 興研防毒マスク R-5X - 興研
(9件のレビュー)

R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。

種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ質量(g)126±20(面体のみ)国家検定合格番号第TN422号機能フィットチェッカー内蔵頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型内容量1個
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36022655R-5X-08
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36022655
2024-06-13
用途: 溶剤の撹拌時及び機械のメンテナンス時
製造業

機能としてあるフィットチェッカーについて事前に調べてもわからなかったのですが現物が届いてから分かりました。レバーを上げ下げして一旦マスク越しの通気を遮断してマスク外からの通気があるか確認するものでした。もしマスク越しの通気を遮断してもそのまま呼吸ができるならマスクが適切にフィットしていないことになりますので作業者の安全をサポートする大切な機能だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 36022655
2023-07-14
用途: ピット作業
ヒラタニ 製作所

装着感がいいので、お勧めです。強弱の調整のできるので 
硫化水素フィルタ用として購入。

1が参考にしています
対象商品 : 36022655
2021-10-06
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

臨時でガン吹きの塗装作業をする時に必要なので購入しました。
塗装作業を外注していて、会社で購入してくれないので。

3が参考にしています
対象商品 : 36022655
2021-10-05
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

塗装作業時に必要なので購入しました。
会社で購入してくれないので、自費で購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 36022655
2017-08-13
用途: ウッドリペア トップコート時
建設業・工事業

他社の商品に比べて顔にフィットし、かつ息苦しくないです。
いつも重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 36022655
2015-09-22
用途: ルアー塗装

装着しやすく、フィット感もよく非常に使いやすいです。
吸収缶のコスパもよくおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 36022655
2015-07-06
用途: 果樹の消毒用
角田塗装

前のがゴムが伸びてしまったので購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 36022655
2014-12-01
用途: 塗装
模型のみちくさ

非常に良い

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする