LP戸車プラス

LP戸車プラス - ヨコヅナLP戸車プラス - ヨコヅナLP戸車プラス - ヨコヅナLP戸車プラス - ヨコヅナ
(4件のレビュー)

Vレールフラッターレール用戸車です。

材質(車輪)LPプラス成型加工耐荷重(kg)20(2ヶ当り)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法a(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法f(mm)
車輪径A(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09346644FPM-0339766333726148.53111.63358.5933-
305
279
307(税込)
当日出荷
75817996FPS-03397463336-138.541415---2733山V型
600
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-05
用途: 引き戸の戸車交換
農・林・水産業

プラスチックにゴムを被覆した戸車のゴムがボロボロになったので、交換しました。静かに軽い力で動くようになりました。

対象商品 : 09346644
2022-10-13
用途: 室内引き戸のローラー

今まで、白いローラーのものを使用していましたが、動かすときのゴロゴロ音が気になっていたので試しにこちらに交換したところ音が無くなりました。
後は耐久性ですが、硬めのローラーなので期待してます。

対象商品 : 09346644
2019-06-15
用途: 自宅戸車の交換
その他業種

戸車の動きが重くなったので、他メーカーの戸車を取り付けたら、かえって重くなり、御社の戸車を取り付けたら予想以上に、滑りが滑らかで満足している。

対象商品 : 09346644
2016-12-12
用途: 引き戸の戸車
有限会社勇盛海事

寸法も合い、取り付けも簡単です、スベリもとてもスム―ズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする