曜日別特売

スライドパック レール単体 FBW3590XR形

スライドパック レール単体 FBW3590XR形 - THKスライドパック レール単体 FBW3590XR形 - THKスライドパック レール単体 FBW3590XR形 - THK

レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現
肉厚を増やし、従来品と比べ剛性を向上
スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現(速度60m/min時)

材質(本体)(スライドレール)SUS304材質(シール)NBR寸法B(mm)0材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
寸法L(mm)
本体質量(g)
寸法G(mm)
寸法N1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35885516FBW3590XR+300L RAIL200300280502
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35885525FBW3590XR+350L RAIL250350330253
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885534FBW3590XR+400L RAIL300400380503
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885543FBW3590XR+450L RAIL350450420254
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885552FBW3590XR+500L RAIL400500470504
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
35885561FBW3590XR+550L RAIL450550520255
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885577FBW3590XR+600L RAIL500600560505
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885586FBW3590XR+650L RAIL550650610256
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885595FBW3590XR+700L RAIL600700650506
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885604FBW3590XR+750L RAIL650750710257
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885613FBW3590XR+800L RAIL700800750507
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885622FBW3590XR+900L RAIL800900850508
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885631FBW3590XR+1000L RAIL9001000930509
6,100
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885647FBW3590XR+1200L RAIL1100120010905011
7,700
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
35885656FBW3590XR+1500L RAIL1400150014105014
10,900
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
35885665FBW3590XR+1800L RAIL1700180017405017
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする