曜日別特売

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形 - 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形 - 三ツ星ベルト
(2件のレビュー)

e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
標準Vベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます
標準Vベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換頻度を少なくできます。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形CXベルト上幅(mm)22.8ベルト高さ(mm)13.5材質(ベルト)ゴムタイプローエッジコグタイプ種類Vベルト角度(°)36内容量1本
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35994777CX411041-41インチ
11,480
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
35994944CX581473-58インチ
14,340
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
35995014CX651651-65インチ
13,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
35995032CX671702-67インチ
14,150
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
35995041CX681727-68インチ
14,150
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995066CX701778-70インチ
14,150
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995075CX711803-71インチ
14,980
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
35995093CX731854-73インチ
14,980
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995111CX751905-75インチ
14,980
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995145CX781981-78インチ
15,800
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995154CX792007-79インチ
15,800
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995181CX822083-82インチ
16,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995197CX832108-83インチ
16,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995206CX842134-84インチ
16,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995215CX852159-85インチ
16,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995224CX862184-86インチ
17,420
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995233CX872210-87インチ
17,420
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995242CX882235-88インチ
17,420
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995251CX892261-89インチ
17,420
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
35995276CX912311-91インチ
18,240
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
35995285CX922337-92インチ
18,240
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
35995294CX932362-93インチ
18,240
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995312CX952413-95インチ
18,240
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995321CX962438-96インチ
18,780
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995364CX1002540-100インチ
18,780
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995407CX1042642-104インチ
22,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995416CX1052667-105インチ
19,720
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995461CX1102794-110インチ
20,430
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
35995565CX1203048-120インチ
21,770
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995617CX1253175-125インチ
22,730
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995662CX1303302-130インチ
23,420
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
35995687CX1323353-132インチ
24,220
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35995714CX1353429-135インチ
24,220
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35994761CX401016-40インチ
11,480
取扱い終了
35994786CX421067-42インチ
11,480
取扱い終了
35994795CX431092-43インチ
11,480
取扱い終了
返品不可
35994804CX441118-44インチ
11,480
取扱い終了
返品不可
35994813CX451143-45インチ
11,480
取扱い終了
35994822CX461168-46インチ
12,380
取扱い終了
35994831CX471194-47インチ
12,380
取扱い終了
返品不可
35994847CX481219-48インチ
12,380
取扱い終了
35994856CX491245-49インチ
12,380
取扱い終了
返品不可
35994865CX501270-50インチ
12,380
取扱い終了
35994874CX511295-51インチ
13,380
取扱い終了
返品不可
35994883CX521321-52インチ
13,380
取扱い終了
返品不可
35994892CX531346-53インチ
13,380
取扱い終了
返品不可
35994901CX541372-54インチ
13,380
取扱い終了
返品不可
35994917CX551397-55インチ
13,380
取扱い終了
35994926CX56142256-
10,750
取扱い終了
35994935CX571448-57インチ
14,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35994761
2020-12-16
用途: カニクレーンの駆動ベルト

外周長から推定して購入したので2回目で該当したものが購入できた。

対象商品 : 35994786
2015-02-16
用途: ホンダ除雪機のオーガ駆動用として使用

氷点下10以内の寒冷地ではゴムの耐久性悪く、屈折力も弱いので対してもたなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする