MBミシンベルト

MBミシンベルト - 三ツ星ベルトMBミシンベルト - 三ツ星ベルトMBミシンベルト - 三ツ星ベルトMBミシンベルト - 三ツ星ベルトMBミシンベルト - 三ツ星ベルトMBミシンベルト - 三ツ星ベルトMBミシンベルト - 三ツ星ベルトMBミシンベルト - 三ツ星ベルト
(84件のレビュー)

美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。
ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。
コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです)
耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。
耐油性にすぐれています。
摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。

ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18内容量1本
注意
※ベルトの長さは若干の公差がございますのでご注意くださいませ
全38種類を絞り込む
ベルト長さ(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36033602MB250250
460
429
472(税込)
当日出荷
36033611MB260260
460
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
36033627MB270270
470
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
36033636MB280280
470
439
483(税込)
当日出荷
36033645MB290290
500
469
516(税込)
当日出荷
36033654MB300300
500
469
516(税込)
当日出荷
36033663MB310310
520
479
527(税込)
当日出荷
36033672MB320320
520
479
527(税込)
当日出荷
36033681MB330330
550
499
549(税込)
当日出荷
36033697MB340340
550
499
549(税込)
当日出荷
36033706MB345345
550
499
549(税込)
当日出荷
36033715MB350350
550
499
549(税込)
当日出荷
36033724MB360360
550
499
549(税込)
当日出荷
36033733MB365365
580
539
593(税込)
当日出荷
36033742MB370370
580
539
593(税込)
当日出荷
36033751MB380380
580
539
593(税込)
当日出荷
36033767MB385385
590
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
36033776MB390390
590
549
604(税込)
当日出荷
36033785MB395395
590
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
36033794MB400400
590
549
604(税込)
当日出荷
36033803MB410410
640
589
648(税込)
当日出荷
36033812MB420420
640
589
648(税込)
当日出荷
36033821MB430430
680
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
36033837MB440440
680
629
692(税込)
当日出荷
36033846MB450450
690
639
703(税込)
当日出荷
36033855MB460460
690
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
36033864MB470470
700
649
714(税込)
当日出荷
36033873MB480480
700
649
714(税込)
当日出荷
36033882MB490490
700
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
36033891MB500500
740
689
758(税込)
当日出荷
36033907MB510510
750
689
758(税込)
当日出荷
36033916MB520520
750
689
758(税込)
当日出荷
36033925MB530530
770
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
36033934MB540540
770
699
769(税込)
当日出荷
36033943MB550550
810
749
824(税込)
当日出荷
36033952MB560560
810
809
890(税込)
当日出荷
返品不可
36033961MB640640
990
899
989(税込)
当日出荷
36033977MB760760
1,080
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 卓上旋盤の駆動ベルト
製造業

久しぶりに運転したら、駆動ベルトが切れたので急遽購入
型名 MX-210V の駆動ベルトと大きさもさほど変わらなかったので、
ベストフィットでした。

2025-08-21
用途: 精米機の駆動ベルトとして使用

古い精米機が動かなくなり、モーター音はしていたので分解したところ駆動ベルトが経年劣化で摩耗してスリップしていました。モーター本体をずらしてベルトを張ったところ精米出来る様になりましたが、駆動ベルトの一部が欠けていていたのでもう長くは持たないと思いこのベルトを購入し新品交換しました。 これでまたしばらくは精米機が使える様になったので満足です。

2025-05-21
用途: ミシンのモーター駆動に使用

メーカーからの購入は高くつくので、安く早く届くので良かったです。
取付も問題なく出来ました。

2025-02-09
用途: ボール盤のベルト

ボール盤のプーリーを小径口なモノに交換して低速化を図った。その際に純正ベルトでは長さが足りなくなったのでこの商品を使った。滑りなど無く満足。

1が参考にしています
対象商品 : 36033697
2024-08-29
用途: ミシンのベルトに
飲食業

使っていたベルトがミシンを踏む度に音がして気になっていたので、モノタロウさんで注文して交換したところ、
滑らかに動き、気になっていた音もなく快適になりました。ありがとうございました。

1が参考にしています
2024-10-25
用途: 粗裁ち機
エヌエー

安くていいです。 ミシン屋で買うと高いので。
ミシン屋では、330mmを進めるのですが、340mmがいいです。

対象商品 : 36033873
2023-06-15
用途: 籾摺り機
建設業・工事業

籾摺り機に使用しました。前のは滑っていたのか大幅に流れるのが速くなり作業時間も短くなりました。

対象商品 : 36033715
2022-12-08
用途: 職業用ミシンのベルト交換
卸売・小売業

劣化したミシンのベルトを交換しました。お値段の割に丈夫そうでした。長く持てばよいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする