曜日別特売

タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57内容量1本
175件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
361010821020H075G19.12042590.810275
18,340
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
361011611120H075G19.12242844.811275
19,970
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
36099183225H075G19.145571.522.575
4,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099217230H075G19.146584.22375
4,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099244240H075G19.148609.62475
4,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099271245H075G19.149622.324.575
5,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099305255H075G19.151647.725.575
5,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099332270H075G19.154685.82775
5,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099366280H075G19.156711.22875
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099402300H075G19.1607623075
5,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099436310H075G19.162787.43175
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099463315H075G19.163800.131.575
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099497320H075G19.164812.83275
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099524330H075G19.166838.23375
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099551340H075G19.168863.63475
6,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099585350H075G19.1708893575
6,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099612360H075G19.172914.43675
6,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099646370H075G19.174939.83775
6,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099673375H075G19.175952.537.575
6,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099707390H075G19.178990.63975
6,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099734400H075G19.18010164075
6,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099761410H075G19.1821041.44175
6,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099795420H075G19.1841066.84275
6,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099822430H075G19.1861092.24375
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099856450H075G19.19011434575
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099883465H075G19.1931181.146.575
7,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099917480H075G19.1961219.24875
7,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099944490H075G19.1981244.64975
7,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
36099971510H075G19.11021295.45175
7,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
36100005530H075G19.11061346.25375
8,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
36100032540H075G19.11081371.65475
8,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
36100066560H075G19.11121422.45675
8,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
36100093565H075G19.11131435.156.575
8,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
36100136570H075G19.11141447.85775
8,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
36100154580H075G19.11161473.25875
8,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
361010551000H075G19.1200254010075
13,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
361011161100H075G19.1220279411075
14,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
361014231130H075G19.12262870.211375
15,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
361016241140H075G19.12282895.611475
15,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
361017731150H075G19.1230292111575
15,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
361019041160H075G19.12322946.411675
16,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
361020261250H075G19.1250317512575
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
361021411285H075G19.12573263.9128.575
17,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
361022361325H075G19.12653365.5132.575
17,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
361022631345H075G19.12693416.3134.575
17,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
361022971350H075G19.1270342913575
17,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
361023241360H075G19.12723454.413675
18,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
361023511400H075G19.1280355614075
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
361023851700H075G19.1340431817075
22,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
361024121765H075G19.13534483.1176.575
23,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36099183225H075G09999175225H075225H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999175タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099217230H075G09999184230H075230H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999184タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099244240H075G09999193240H075240H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999193タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099271245H075G09999202245H075245H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999202タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099305255H075G09999211255H075255H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999211タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099332270H075G09999227270H075270H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999227タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099366280H075G09999236280H075280H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999236タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099402300H075G09999245300H075300H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999245タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099436310H075G09999254310H075310H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999254タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099463315H075G09999263315H075315H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999263タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099497320H075G09999272320H075320H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999272タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099524330H075G09999281330H075330H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999281タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099551340H075G09999297340H075340H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999297タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099585350H075G09999306350H075350H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999306タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099612360H075G09999315360H075360H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999315タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099646370H075G09999324370H075370H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999324タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099673375H075G09999333375H075375H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999333タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099707390H075G09999342390H075390H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999342タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099734400H075G09999351400H075400H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999351タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099761410H075G09999367410H075410H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999367タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099795420H075G09999376420H075420H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999376タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099822430H075G09999385430H075430H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999385タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099856450H075G09999394450H075450H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999394タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099883465H075G09999403465H075465H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999403タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099917480H075G09999412480H075480H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999412タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099944490H075G09999421490H075490H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999421タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36099971510H075G09999437510H075510H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999437タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36100005530H075G09999446530H075530H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999446タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36100032540H075G09999455540H075540H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999455タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36100066560H075G09999464560H075560H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999464タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36100093565H075G09999473565H075565H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999473タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36100136570H075G09999482570H075570H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999482タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36100154580H075G09999491580H075580H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999491タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361010551000H075G099997011000H0751000H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999701タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
9,198
税込10,118
注文コードが変更になりました
361011161100H075G099997261100H0751100H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999726タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
361014231130H075G099997441130H0751130H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999744タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361016241140H075G099997531140H0751140H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999753タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361017731150H075G099997621150H0751150H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999762タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361019041160H075G099997711160H0751160H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999771タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361020261250H075G099997871250H0751250H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999787タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361021411285H075G099997961285H0751285H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999796タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361022361325H075G099998051325H0751325H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999805タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361022631345H075G099998141345H0751345H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999814タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361022971350H075G099998231350H0751350H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999823タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361023241360H075G099998321360H0751360H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999832タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361023511400H075G099998411400H0751400H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999841タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361023851700H075G099998571700H0751700H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999857タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361024121765H075G099998661765H0751765H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999866タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
品番【900DH150G】の最後に【G】とあるが、どういう意味ですか?また、【タイプ:ダブル】とはどういうものですか?
回答:
【G】は、素材がゴムという意味になります。また、【タイプ:ダブル】は、ベルトの両面に山があるタイプとなります。
対象商品:
36117672
2011-10-31

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする