曜日別特売

タイミングプーリ T5形

タイミングプーリ T5形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ T5形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ T5形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ T5形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ T5形 - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LC(mm)
寸法LW(mm)
外径O.D.(Φmm)
寸法W(mm)
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
適合フランジ外径D(mm)
適合フランジ内径P(mm)
適合フランジ厚t(mm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36066545PT5-10-12C23--210--23-18.251158231211210
1,660
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
36066581PT5-10-14C26--210--23-21.4511610261611410
1,980
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
36066685PT5-10-16B16--281523--24.61169281811610
2,190
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36066816PT5-10-22B25--281523--34.2511815402812210
2,390
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
36067087PT5-10-26B30--281523--40.611820473412610
2,560
1,998
2,198(税込)
当日出荷
36067175PT5-10-28B30--281523--43.7511820483612810
2,620
1,998
2,198(税込)
95日以内出荷
返品不可
36067351PT5-10-32A---2-15---50.1111020544113210
4,100
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
36067403PT5-10-36A---2-15---56.45111020614113610
4,360
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
36067482PT5-10-40A---2-15---62.85111025695014010
4,600
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
36067586PT5-10-32B30--2101525--50.1111020544113210
4,720
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
36067753PT5-10-40B35--2101525--62.85111025695014010
5,300
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
36067832PT5-10-44W35575-1015--2569.2111025---4410
5,520
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
36067972PT5-10-50W35665-1015--2578.75111025---5010
6,570
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
36068042PT5-10-60W35825-1015--2594.65111025---6010
7,450
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
36066633PT5-10-15C28--210--23-23.051161428181--
1,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
36066712PT5-10-18B18--281523--27.81161031201--
1,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
36066755PT5-10-20B19--281523--311161135221--
1,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
36066922PT5-10-24B25--281523--37.41181543281--
1,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
36067026PT5-10-25B25--281523--391181543281--
1,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
36067263PT5-10-30B30--281523--46.951182051361--
2,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
36067665PT5-10-36B30--2101525--56.4511102061411--
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
36067893PT5-10-48W35635-1015--2575.55111025-----
4,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36066633PT5-10-15C35269473PT5-10-15CPT5-10-15C タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269473タイミングプーリ T5形三ツ星ベルト1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
36066712PT5-10-18B35269385PT5-10-18BPT5-10-18B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269385タイミングプーリ T5形三ツ星ベルト1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
36066755PT5-10-20B35269394PT5-10-20BPT5-10-20B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269394タイミングプーリ T5形三ツ星ベルト1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
36066922PT5-10-24B35269412PT5-10-24BPT5-10-24B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269412タイミングプーリ T5形三ツ星ベルト1個
1,998
欠品中
税込2,198
注文コードが変更になりました
36067026PT5-10-25B35269421PT5-10-25BPT5-10-25B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269421タイミングプーリ T5形三ツ星ベルト1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
36067263PT5-10-30B35269446PT5-10-30BPT5-10-30B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269446タイミングプーリ T5形三ツ星ベルト1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
36067665PT5-10-36B35269455PT5-10-36BPT5-10-36B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269455タイミングプーリ T5形三ツ星ベルト1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
36067893PT5-10-48W35269491PT5-10-48WPT5-10-48W タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269491タイミングプーリ T5形三ツ星ベルト1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36066816
2013-06-05
用途: フライス盤の改造

小型フライス盤の改造にはちょうど良いサイズです。
ギアからベルトに変更してだいぶ静かになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする