曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅10mm

スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅10mm - 三ツ星ベルト

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

ベルト形S3Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37内容量1本
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36132415100DS3M303G101303
3,850
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
36132442100DS3M306G102306
3,850
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
36132503100DS3M312G104312
3,850
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
36132537100DS3M315G105315
3,850
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
36132625100DS3M330G110330
3,850
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
36132652100DS3M333G111333
3,850
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
36132801100DS3M354G118354
3,910
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
36132862100DS3M363G121363
4,030
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133011100DS3M384G128384
4,030
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133045100DS3M387G129387
4,030
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133106100DS3M399G133399
4,160
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133133100DS3M405G135405
4,160
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133167100DS3M408G136408
4,160
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133194100DS3M414G138414
4,160
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133221100DS3M417G139417
4,160
1,998
2,198(税込)
20日以内出荷
返品不可
36133255100DS3M420G140420
4,160
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133282100DS3M426G142426
4,250
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133316100DS3M432G144432
4,250
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133343100DS3M435G145435
4,250
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133377100DS3M444G148444
4,250
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133465100DS3M456G152456
4,310
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133492100DS3M459G153459
4,310
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133526100DS3M468G156468
4,310
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133553100DS3M471G157471
4,310
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133587100DS3M474G158474
4,310
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133641100DS3M486G162486
4,460
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133675100DS3M492G164492
4,460
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133763100DS3M504G168504
4,460
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133797100DS3M507G169507
4,460
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133824100DS3M510G170510
4,460
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133851100DS3M513G171513
4,460
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133885100DS3M516G172516
4,460
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133912100DS3M522G174522
4,460
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133946100DS3M525G175525
4,460
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
36133973100DS3M528G176528
4,590
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
36134007100DS3M537G179537
4,590
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
36134034100DS3M540G180540
4,590
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
36134061100DS3M543G181543
4,590
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
36134095100DS3M549G183549
4,590
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
36134122100DS3M552G184552
4,590
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
36134156100DS3M558G186558
4,660
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
36134183100DS3M564G188564
4,660
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
36134217100DS3M573G191573
4,660
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
36134244100DS3M579G193579
4,660
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
36134271100DS3M588G196588
4,660
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
36134305100DS3M591G197591
4,660
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
36134332100DS3M597G199597
4,660
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
36134366100DS3M600G200600
4,660
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
36134393100DS3M603G201603
4,660
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
36134427100DS3M609G203609
4,660
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
仕様で【ダブル】とは、表と裏に両方に刃が付いているという意味ですか?
回答:
仕様で【ダブル】とは、表と裏に両方に刃が付いているという意味となります。
対象商品:
36131155
2011-10-31

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする