三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質
高力アルミニウム
形状
棒状
種類
タイミングプーリ
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び幅L(mm)
外径O.D.(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36144997
P14S2M1000
100
8.4
14
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
36145024
P15S2M1000
100
9.04
15
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36145051
P16S2M1000
100
9.68
16
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36145085
P18S2M1000
100
10.95
18
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36145112
P20S2M1000
100
12.22
20
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
36145146
P22S2M1000
100
13.5
22
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36145173
P24S2M1000
100
14.77
24
¥
2,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36145207
P25S2M1000
100
15.41
25
¥
2,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36145234
P26S2M1000
100
16.04
26
¥
3,010
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36145261
P28S2M1000
100
17.32
28
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36145295
P30S2M1000
100
18.59
30
¥
3,660
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36145322
P32S2M1000
100
19.86
32
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36145356
P36S2M1000
100
22.41
36
¥
4,730
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36145383
P40S2M1000
100
24.96
40
¥
5,480
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36145417
P44S2M1000
100
27.5
44
¥
6,290
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36145444
P48S2M1000
100
30.05
48
¥
7,140
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36145471
P50S2M1000
100
31.32
50
¥
7,590
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36145505
P60S2M1000
100
37.69
60
¥
10,110
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください