曜日別特売

スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ)

スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び幅L(mm)
外径O.D.(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36147325P14S3M100010012.6114
3,4802,398
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
36147352P15S3M100010013.5615
3,6502,498
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
36147386P16S3M100010014.5216
3,8302,598
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
36147413P18S3M100010016.4318
3,9702,998
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り2点です
36147447P20S3M100010018.3420
4,4003,298
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
36147474P22S3M100010020.2522
5,3403,598
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
36147501P24S3M100010022.1624
5,8303,898
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
36147535P25S3M100010023.1125
6,0703,998
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
36147562P26S3M100010024.0726
6,3704,298
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
36147596P28S3M100010025.9828
6,8504,598
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
36147623P30S3M100010027.8930
7,3904,998
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
36147641P32S3M100010029.832
7,9005,398
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
36147684P36S3M100010033.6236
8,9705,998
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
36147711P40S3M100010037.4440
9,8506,598
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
36147745P44S3M100010041.2544
10,9707,298
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
36147772P48S3M100010045.0748
12,0907,998
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
36147806P50S3M100010046.9850
11,4607,998
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
36147833P60S3M100010056.5360
15,95010,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36147325
2018-04-24
用途: 加工して模型の部品に使います。
小林模型

材質が硬めなのでカットして旋盤で削った時にバリがあまり出ないから良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする