曜日別特売

フレックスターベルト FL形

フレックスターベルト FL形 - 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形 - 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形 - 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形 - 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形 - 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形 - 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形 - 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形 - 三ツ星ベルト
(24件のレビュー)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。

種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16内容量1本
264件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効ピッチ周長さ(mm)
ベルト幅(mm)
呼び番号
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3606693110-FL-200---10-
520479
479
527(税込)
当日出荷
3606695610-FL-224---10-
520479
479
527(税込)
当日出荷
3606696510-FL-250---10-
520479
479
527(税込)
当日出荷
3606697410-FL-280---10-
520479
479
527(税込)
当日出荷
3606699210-FL-315---10-
570519
519
571(税込)
当日出荷
3606701710-FL-355---10-
580529
529
582(税込)
当日出荷
3606703510-FL-400---10-
620569
569
626(税込)
当日出荷
3606704410-FL-450---10-
640589
589
648(税込)
当日出荷
3606706210-FL-500---10-
680619
619
681(税込)
当日出荷
3606709610-FL-530---10-
720659
659
725(税込)
当日出荷
返品不可
3606710510-FL-560---10-
740679
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
3606712310-FL-600---10-
810739
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
3606714110-FL-630---10-
840769
769
846(税込)
当日出荷
3606715710-FL-670---10-
860789
789
868(税込)
当日出荷
3606716610-FL-710---10-
920839
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
3606718410-FL-750---10-
950869
869
956(税込)
当日出荷
3606721110-FL-800---10-
970879
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
3606723610-FL-850---10-
990899
899
989(税込)
当日出荷
3606724510-FL-900---10-
1,010919
919
1,011(税込)
7日以内出荷
3606725410-FL-950---10-
1,030939
749
アウトレット
824(税込)
当日出荷
残り1点です
3606728110-FL-1000---10-
1,060969
969
1,066(税込)
当日出荷
3606729710-FL-1060---10-
1,070979
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
3606731510-FL-1120---10-
1,1701,098
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
3606733310-FL-1180---10-
1,2301,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
3606736710-FL-1250---10-
1,2901,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
3606737610-FL-1320---10-
1,3601,298
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
3606738510-FL-1400---10-
1,4301,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
3606741210-FL-1500---10-
1,5501,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
3606743710-FL-1600---10-
1,6401,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
3606745510-FL-1700---10-
1,7601,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
3606746410-FL-1800---10-
1,8401,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
3606747310-FL-1900---10-
1,9501,798
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3606750710-FL-2000---10-
2,0501,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
3606752515-FL-200---15-
570519
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
3606754315-FL-224---15-
570519
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
3606755215-FL-250---15-
580529
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
3606757715-FL-280---15-
620569
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
3606759515-FL-315---15-
640589
589
648(税込)
当日出荷
返品不可
3606760415-FL-355---15-
680619
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
3606763115-FL-400---15-
720659
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
3606764715-FL-450---15-
740679
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
3606767415-FL-500---15-
750689
689
758(税込)
当日出荷
返品不可
3606768315-FL-530---15-
790719
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
3606770115-FL-560---15-
840769
769
846(税込)
当日出荷
3606771715-FL-600---15-
860789
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
3606774415-FL-630---15-
970879
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
3606776215-FL-670---15-
1,010919
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
3606778715-FL-710---15-
1,060969
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
3606779615-FL-750---15-
1,100999
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
3606780515-FL-800---15-
1,1901,098
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36069993
2024-02-25
用途: ホイールバランサー
自動車・二輪車・自転車関連業

30年程前のイタリア製ホイールバランサーのベルトが切れ、純正品も廃盤との事で代替として使用しましたが問題無く使用出来ました。また音が静かになり大変満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 36069993
2023-07-31
用途: タイヤバランサーの交換ベルト
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事に使っているタイヤバランサーの交換ベルトで購入しました。標準のベルトは25mmのナイロンベルトでしたが5mm幅広の30mmのゴムベルトに変更してみた結果、駆動ロスも無くなり動作も安定しました。

1が参考にしています
対象商品 : 36066992
2023-05-11
用途: 機械のメンテナンス

某機械で使っていますが、純正品の三分の一の価格ですので
助かります。

対象商品 : 36066974
2022-09-23
用途: ●プロクソンのデスクドリルのベルト交換
エステック株式会社

プロクソンのデスクスタンドドリルのベルトが切れたので、交換用のベルトとして購入。純正部品は1000円以上するが、これは400円弱で購入できる。ただ、ベルト幅が純正部品の2倍あるので、カッターで真ん中から切断すればOK。やや集めだが問題なく使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 36066931
2022-07-25
用途: 機械のメンテナンス

安定の品質で、いつもお世話になっています。
耐久性が良いのか?は、わかりませんが、こんなものだと思います。

対象商品 : 36067333
2021-08-05
用途: オーディオのターンテーブルに使用
バイオニック株式会社医療・福祉・介護関連業

オーディオのターンテーブルとモーターのプーリーに使用しました、精度が良く、スリップもしません、音がクリアーになり大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 36067595
2021-07-30
用途: 自動カンナ モーターから刃への伝達に使用しました。

ドンピシャの長さで、回しながら組み込みました。使えるベルトです。

対象商品 : 36067717
2020-12-27
用途: ホビー旋盤駆動ベルト
建設業・工事業

旋盤C-6の低速側駆動タイミングベルトM1.5×124Tの代替に使用。
特殊規格の歯幅プーリー、およびベルトの耐久不足のため国産での代替品として。
張り調整シロにも収まり、騒音も軽減し価格も安価なため大満足。
今回、ベルト幅は既存のものに合わせて15ミリとしたが25ミリでも装着可能なようなので買い足すつもり。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする