樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 - トックベアリング(TOK)
(3件のレビュー)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)7(0~-0.2)幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)内容量1個
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
外径(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07274023DR-22-BH2-1122(0~-0.1)222(±0.4)
オープン
149
164(税込)
当日出荷
07274041DR-26-BH2-1126(0~-0.1)262(±0.4)
オープン
169
186(税込)
当日出荷
07274032DR-22-BH3-1122(0~-0.1)223(±0.4)
オープン
取扱い終了
返品不可
07274057DR-28-BH2-1128(0~-0.1)282(±0.4)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07274023
2021-02-27
用途: 古い図面用の戸棚の引き出しを修理

親戚のものが長年困っていたので、修理してあげた。
簡単に直って、感謝された。

対象商品 : 07274023
2020-04-07
用途: スチール製の工具入れの引き出しに使いました。
株式会社白鳥製作所

スチール製の工具入れの引き出しに使いました、軽量級の引き出しに使用しています、お値段以上の成果が見込まれます。

対象商品 : 07274041
2016-12-15
用途: 作り付け箪笥スライドレール

木部に鬼目ナットを嵌め込んでの取り付けを行った。プラスねじ部をなめたので締め込み強度に注意が必要かもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする