ロックペイント
ロックポリパテ細目[焼付型上塗塗料対応]
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。きめが細かく、上塗りの吸い込みが少なくなっています。
可使時間(分)
4~6
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
内容量
1缶(4kg)
注意
※防錆鋼板には使用できません。
※硬化剤(057-0015)は別売です。
※強制乾燥を行う場合、必ず可使時間後に表面温度が60℃以下で行ってください。
※「夏型」は6月~8月末まで、「冬型」は11月~2月末まで販売致します。期間以外のご注文で、在庫無き場合は、「標準」にて対応させていただきます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
研磨可能時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36161562
057-0171
-
30~40以上(20℃)
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36161587
057-W0171
冬用
40~50以上(10℃)
オープン
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36161571
057-S0171
夏用
30~40以上(30℃)
¥
5,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください