曜日別特売

JIS Vプーリー B-5

JIS Vプーリー B-5 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-5 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-5 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-5 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-5 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-5 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-5 - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

種類Vプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-内容量1個
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
de外径(Φmm)
慣性モーメント(kg・m2)
ハブdb(mm)
ハブl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36164737100B54.081110.0057-56
8,190
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
36164746106B54.541170.00711-56
8,980
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
36164755112B55.031230.00877-56
10,200
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
36164764118B55.541290.0107-56
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
36164773125B56.211360.0134-56
11,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
36164782132B56.871430.0166-56
12,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
36164791135B57.161460.018-56
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36164807140B57.671510.0207-56
14,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
36164816145B58.181560.0237-56
15,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36164825150B58.721610.027-56
15,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
36164834155B59.271660.0306-56
19,100
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
36164843160B510.51710.036-63
19,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
36164852165B511.21760.0407-63
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36164861170B511.81810.0457-63
19,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
36164877180B58.641910.03979063
20,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
36164886180B5F8.641910.03979063
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36164895190B59.092010.04719063
19,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
36164904200B510.82110.058810071
21,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
36164913212B511.12230.06910071
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
36164922224B511.62350.081710071
23,100
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
36164931236B512.12470.095910071
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36164947250B512.72610.11410071
24,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
36164956280B514.12910.16410071
29,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36164965300B515.13110.20410071
30,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36164974315B516.73260.24111271
35,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36164983355B519.23660.35711271
39,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36164992375B520.43860.42511671
39,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36165001400B521.74110.5211671
41,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
36165017450B524.14610.74911671
51,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36165026500B529.25111.0912580
63,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36165035560B532.95711.5612580
73,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36165044600B5356111.9312580
75,700
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36165053630B536.56412.2412580
82,300
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36165062710B541.27213.2512580
114,000
109,800
120,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36165071750B543.37613.8512580
149,000
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36165087800B549.98114.7814090
161,000
159,800
175,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36165096850B552.78615.7514090
185,000
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36165105900B557.29116.9814090
198,000
189,800
208,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36165114950B560.19618.2414090
216,000
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
361651231000B56310119.6314090
240,000
229,800
252,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36164825
2017-09-21
用途: 新規プーリーの取付

品物に問題はありません。郵便配達できますので少し配達が遅いです。価格をもう少し下げて欲しい。叉は2ヶなら価格下がるとかの方法を取って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする