曜日別特売

パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 8Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 8Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 8Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 8Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(2件のレビュー)

業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。

種類HTDベルトベルト形8M材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)6材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード内容量1本
242件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36204427416-8M-2084162052-
4,440
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
36204463424-8M-2084242053-
4,560
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
36204506480-8M-2084802060-
5,110
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
36204551560-8M-2085602070-
5,750
2,998
3,298(税込)
当日出荷
36204576600-8M-2086002075-
5,910
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
36204612640-8M-2086402080-
6,250
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
36204655680-8M-2086802085-
6,620
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
36204707720-8M-2087202090-
6,800
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
36204734760-8M-2087602095-
7,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
36204777800-8M-20880020100-
7,250
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
36204813840-8M-20884020105-
7,460
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
36204865856-8M-20885620107-
7,570
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
36204901880-8M-20888020110-
7,680
4,198
4,618(税込)
当日出荷
36204935896-8M-20889620112-
7,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
36204971920-8M-20892020115-
7,910
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
36205005960-8M-20896020120-
8,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
362050571000-8M-208100020125-
8,530
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
362051021040-8M-208104020130-
8,820
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
362051361056-8M-208105620132-
8,940
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
362051721080-8M-208108020135-
9,160
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
362052151120-8M-208112020140-
9,270
4,998
5,498(税込)
当日出荷
362052511152-8M-208115220144-
9,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
362053031184-8M-208118420148-
9,770
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
362053371192-8M-208119220149-
9,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
362053731200-8M-208120020150-
9,770
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
362054161248-8M-208124820156-
10,030
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
362054521264-8M-208126420158-
10,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
362055041280-8M-208128020160-
10,330
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
362055471304-8M-208130420163-
10,570
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
362055741320-8M-208132020165-
10,570
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
362056171360-8M-208136020170-
10,570
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
362056531392-8M-208139220174-
10,790
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
362056961400-8M-208140020175-
10,890
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
362057321424-8M-208142420178-
11,060
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
362057751440-8M-208144020180-
11,190
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
362058111480-8M-208148020185-
11,190
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
362058541520-8M-208152020190-
12,200
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
362058971600-8M-208160020200-
12,200
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
362059331680-8M-208168020210-
13,170
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
362059851760-8M-208176020220-
13,170
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
362060121800-8M-208180020225-
13,480
6,998
7,698(税込)
当日出荷
362060551904-8M-208190420238-
14,830
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
362060911936-8M-208193620242-
14,830
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
362061342000-8M-208200020250-
14,830
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
362061862056-8M-208205620257-
14,830
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
362062132104-8M-208210420263-
16,050
8,598
9,458(税込)
26日以内出荷
返品不可
362062472160-8M-208216020270-
16,050
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
362062832240-8M-208224020280-
16,050
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
362063262272-8M-208227220284-
16,300
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
362063532400-8M-208240020300-
17,360
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36209844
2024-06-10
用途: 機械メンテナンス

ベルトの劣化がみつかり、すぐに交換することができた。
品揃えが充実しているおかげでいつも助かっています。

対象商品 : 36210176
2019-12-11
用途: 機械のメンテナンス
アートエンジンサービス業

これで2本目ですが、また定期的に交換使用と思っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする