曜日別特売

ゼテックスプラス ダブルパームミットン

ゼテックスプラス ダブルパームミットン - ニューテックス・インダストリー社
(1件のレビュー)

ノンアスベストのシリカ繊維で作られた、しなやかな製品です。
優れた耐摩耗性・耐炎性を有し、花火や溶融金属の飛散にも使用できます。
ゼテックス繊維は、UL規格、MIL規格の認可・承認を取得している製品です。

耐熱温度(℃)-73~1093材質シリカ繊維厚さ(mm)約5ベージュ/うす茶入数(双)1機能耐摩耗性手のひらまわり(cm)約36手の平幅(cm)約16内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36308501210004035
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
36308517210004158
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36308501
2017-03-03
用途: 焼入れをした金型のケース(鋼材)を取出す時
大伸ダイス工業株式会社製造業

600度くらいになったケース(約10kg)を取り出す時に使用。今までハサミで掴んで移動させていたのが、このミットンをはめると熱くならずに移動できる。ただ、800度~900度位になると熱いと感じる。厚みがあるので繊細な作業には不向き。あると便利なので、もうちょっと安ければ次も買いたい。耐熱は変わらずもう少し薄ければ、もっと出来る作業はあると思う。

2が参考にしています
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
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする