油研工業
F5形管フランジキット
形状
フランジ
質量(kg)
0.7
寸法H(mm)
11
管接続口径
Rc3/4
最高使用圧力(MPa)
28
寸法F(mm)
47.6
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
22.2
寸法C(mm)
48
寸法J(mm)
30
寸法K(mm)
15
寸法T(Φmm)
19
六角穴付ボルト
M10×45
適合管の呼び
3/4
ボルト締付トルク(N・m)
68.5(推奨)、±10%(許容差)
適合Oリング
G30
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36292715
F5-06-A-10
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください