3WAYインバーター65W

3WAYインバーター65W - 大橋産業(BAL)
(5件のレビュー)

ネットブック 携帯電話の充電に最適!
USB端子2口付
6種類の安全保護回路を搭載
3種類の電源を同時に使用できます。
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。

用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100/DC12/DC5仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット)質量(g)170最大出力(W)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33定格出力(W)65(10A以内)各出力合計コード長さ(mm)約700(有効長)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)出力波形調整矩形波保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路内容量1個
注意
※本製品はDC12V車専用です。他の電圧の車種には使用できません。
一部の車種においてはアクセサリープラグの形状が合わない場合があります。この場合は変換アダプターをお買い求めください。
本製品の定格出力は、AC100V+DC5V+DC12Vの合計が10A以下です。必ず使用機器の消費電力をご確認いただき、消費電力の合計が10A以下でご使用ください。
※消費電力が65W以下であっても、次のような機器には使用できません。
業務用および、医療機器に類する物や社会的・公共的に重要な機器には使用できません。
正確な周波数を必要とする機器
正弦波でしか使用できない機器
起動電力の大きな機器
インバーター方式およびラピッドスタート方式の蛍光灯
本製品のUSB端子は電源供給を目的とした物でそれ以外の目的には使用できません。目的以外で使用された場合の故障および破損には一切の保障は負いかねます。
接続する機器によっては本製品で充電や電源供給ができない場合があります。ご使用になる前に接続する機器の取扱説明書をよく読んで、機器に応じた取扱いをしてください。
本製品使用によるメモリーおよびデータの破損や消失につきましては、一切の保障を負いかねます。必ず使用前にデータ類のバックアップを取ってから使用してください。
本製品を使用中に携帯電話や音響・映像機器にノイズが入る事があります。あらかじめご了承ください。
本製品のアクセサリーソケットでは、シガーライターを使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36298771No.1759
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-02-12
用途: 100v 機器の充電

一回の使用で100vコンセント部分が使用できなくなった。特に容量オーバーもしていないのでボロ過ぎ。

2016-06-22
用途: 密閉型バッテリをキャンプ電源(主に携帯充電)に使用するために。
建設業・工事業

usbは800mA 2口。内蔵ファンが耳につきます。
ファンレス30wでも携帯充電器2個使えるので
そちらでも良かったかな?。計算根拠は次の通り。
 AC携帯充電器に28VA(W)の記載でも、usb側では
5V/2Aは10W(MAX)。2割変換ロスがあても12Wなので
65Wは過剰だったかな?。

対象商品 : 36298771
2016-06-23
用途: キャンプ時のAC電源確保に(主に携帯充電)
建設業・工事業

usbは800mA 2口。ファン内臓で耳につきます。
ファンレス30Wのインバータでも良かったかも。
 計算は、AC充電器に28VA(W)の記載でも、usb側は
5V2A(MAX)で10W。変換ロスが2割でも12WでOK。
 結果的にバッテリー駆動を考えるとファンの
動力が無駄に感じてしまう。ま、使い方の問題で
製品には問題んんだけどネ!。

対象商品 : 36298771
2015-12-28
用途: 12Vから100Vに変換に使用
仙臺総商金融・保険業

問題なく使えるが少し音が気になね!使用時 電源ON、OFF機能がないのが残念だが連続使用が可能なので満足はそている。

対象商品 : 36298771
2011-09-07
用途: 車内でデジカメの充電などに

小型でダッシュボードの小物を置くスペースに入って便利。常時置いておく物として低ワット数は割り切る必要があり、大容量のインバーターは別に持っている。電源ケーブルが短いのとON/OFFスイッチがないのが難点。電源は延長して外部にスイッチも付けた。小型ながら冷却ファンを装備しており長時間使用できること、保護回路を多数装備してることなど好感が持てる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする