曜日別特売

大型急速充電器

大型急速充電器 - デンゲン

完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。
逆接続を防ぐブザーが付いています。
雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。
暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。
アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。

用途
急速充電。
普通充電兼用及びスターター補助。
大型ディーゼル、小型ガソリン車
安全装置
200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】
過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】
付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付質量(kg)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310絶縁方式A種2重絶縁方式タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA直流出力12~24V100A最大(80A連続)整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT内容量1台
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36298902HR-MAX100
397,200
249,800
274,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする