デンゲン
多連結充電器
一度に多数のバッテリーを充電するときに!
付属品
電源コード3.5m、±充電コード2.2m付
質量(kg)
18
内容量
1台
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
安全装置
絶縁方式
直流出力
整流方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36298936
HRC-7520
(切替)6・12・6+12・24・36・48
400×270×255
ヒューズ【入力側】
過電流遮断器【出力側】
A種2重絶縁方式
6~48V バッテリー電圧(12V×4個)、20A(最大)
両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
¥
157,200
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
36298927
HRC-15010
(切替)6・12・24・48・72・96
400×270×255
ヒューズ【入力側】
過電流遮断器【出力側】
A種2重絶縁方式
6~96V バッテリー電圧(12V×8個)、10A(最大)
両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
¥
135,000
取扱い終了
36298945
HRD-9610
(切替)6・12・24・48・72・96
328×350×270
30時間電子タイマー
逆接続警報ブザー
-
6~96V バッテリー電圧(12V×8個/直列)、10A(最大)
-
¥
143,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください