全自動バッテリー充電器

全自動バッテリー充電器 - デンゲン
(2件のレビュー)

つなぐだけで、いつも満充電!バッテリーの見張り番。
使用回数の少ないバッテリーに最適。
充電完了後、維持充電になります。

用途
自動車・農機・プレジャボート その他バッテリー保守
12V専用
安全装置
ヒューズ(5A)【入力側】
サーマルプロテクタ(自動復帰式)【トランス用】
適合バッテリー20~120Ah/小型および一般シール(密閉)式MFバッテリー、産業用開放(キャップ形)EBバッテリー、一般開放(キャップ形)バッテリー、外国製バッテリー(高・低仕様形)付属品電源コード2.2m、±充電コード1.5m質量(kg)5.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×230×195(突起物含む)交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA直流出力12V10A(最大12A)内容量1台
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36298963AT-1210FX
85,800
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36298963
2021-03-03
用途: 軽四,普通車、トラクター、田植え、機耕耘機
農・林・水産業

いまだ未使用です。そのうち使用すること
になるでしょう。

対象商品 : 36298963
2016-08-12
用途: 農機具等のバッテリー管理用

バッテリーの種類、充電方法の選択ができるのが便利です。10A充電で素早く充電できました。そのまま放置できるので便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする