曜日別特売

バッテリーオートフォロー

バッテリーオートフォロー - デンゲン

HI・Low充電出力電圧切替でディープ(カルシウム)から標準・一般MF(シール/密閉)バッテリーに最適充電ができます。
バッテリーは負荷後に自動完全充電を行い維持充電でいつもバッテリーは満充電です。
使用回数の少ないバッテリーに最適。

安全装置
1次側保護(ヒューズ5A)、2次側保護(ヒューズ20A)
トランス保護:サーマルプロテクター(130℃)
短絡(ショート)保護
逆接続防止警告ブザー
出力充電出力:12V 20~120Ah付属品電源コード3m、±充電コード2m質量(kg)5.3制御方式初期定電流・未期定電圧自動・維持充電制御寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×340×200(ゴム足/取手含)タイマー最短:1時間、最長:6時間交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA整流方式サイリスタ制御内容量1台
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36298972DM-10FL
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする