曜日別特売

円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂

円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂 - ADVANTEC

煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。
繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。
特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。

外径(Φmm)25材質フッ素樹脂長さ(mm)90厚さ(mm)1.8内径(Φmm)22質量(g/本)11最高使用温度(℃)260捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)アズワン品番64-1190-18圧力損失(kPa)4.5吸湿度極小内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3630156235900250
44,520
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする