ADVANTEC
ヨウ素捕集 活性炭カートリッジ CHC-50
大気中の放射性ヨウ素の捕集を目的とし、吸着力に富んだ活性炭を充填したカートリッジです。
JIS Z 4336「放射性ヨウ素サンプラ」附属書「よう素捕集ろ材」に規定の、「活性炭充てん形I形」に相当します。
材質
PC/ABS混合材、(被覆)不織布
高さ(mm)
20
最高使用温度(℃)
110
外径(mm)
60
ろ過精度(メッシュ)
24~48
圧力損失(kPa)
0.98
内容量
1箱(10個)
注意
※エアサンプラー専用です。液体のろ過には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
捕集効率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36301955
49030001
一般用
-
¥
23,120
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36301964
49030010
一般用TEDA10%添着
99
¥
34,740
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください