曜日別特売

吸水用ろ紙 No.26-WA

吸水用ろ紙 No.26-WA - ADVANTEC吸水用ろ紙 No.26-WA - ADVANTEC吸水用ろ紙 No.26-WA - ADVANTEC
(1件のレビュー)

吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。
TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。
※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。

用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野厚さ(mm)0.7吸水度(cm)11最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3630192102483200200×200
6,150
5,998
6,598(税込)
当日出荷
3630193702483400400×400
17,850
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
363019122481180Φ180
2,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36301921
2023-09-06
用途: フェライトの試作合成に使用しています。
日本ナノフィルター株式会社製造業

試作したフェライトの水抜き(濾過)に使用しています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする