曜日別特売

ホワイトメンテナンスセット

ホワイトメンテナンスセット - RK JAPAN
(4件のレビュー)

RKリフレッシュホワイトは、浸入性が強くシールを傷めません。飛び散りにくい白色フッ素を主成分とした、機能重視のヘビーデューティーチェーングリースです。
RKチェーンクリーナーは、頑固な汚れも一発洗浄。シールを傷める事も有りません。

セット内容RKリフレッシュホワイト(420mL)、RKチェーンクリーナー(420mL)、メンテナンスマニュアル、洗浄ブラシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36302174-
3,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36302174-45978809-- RK 純正メンテナンスセット RK JAPAN 45978809RK 純正メンテナンスセットRK JAPAN1セット
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36302174
2017-05-01
用途: バイクメンテナンス

チェーンが簡単にメンテナンス出来ます。続けて使って行きたい。

対象商品 : 36302174
2014-04-19
用途: メンテナンス
有限会社 中尾建設

耐久性がありそうで、飛び散りにくいのがよい。洗浄用のブラシが付いている。

1が参考にしています
対象商品 : 36302174
2013-04-16
用途: バイクのチェーンのメンテナンス

チェーン専門メーカーの製品だけに、機能は十分満足いくもので、使用感も良い。
また、洗浄専用のブラシが付属している点もグッド。
しかし、頻繁に使用するものなので、もう少し安価であれば助かる。
オイルに比べ、洗浄液の使用量が多くなるので、洗浄液は別途単品で購入することになるため、単品の洗浄液の価格を下げてほしいと考える。(そうでなければ、洗浄液だけ他社品を購入することになる)

1が参考にしています
対象商品 : 36302174
2015-10-13
用途: チェーン注油メンテナンス
有限会社エースボディ

良く確認しなかったのもあるが、フッ素ホワイト、その名の通り白です。
RKブラックチェーンには最悪です。
良ーく吹いても白いです。
ブラックのカッコ良さ台無しです。
そして、飛び散りにくいとありますが、全然飛びます。スイングアーム、ホイールとかベロベロです。
やっぱり仕方ないのかなぁ?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする