曜日別特売

鳴き止めグリース

鳴き止めグリース - RK JAPAN
(17件のレビュー)

特殊固体潤滑材を配合。
優れた耐熱性と弾力性を持つ皮膜で制動時に発生する微振動を吸収し、ディスクブレーキの鳴きを防止します。

危険物の類別非危険物内容量1本(10g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36302192-
900
809
890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36302192
2024-06-18
用途: バイクのメンテナンス

フロントブレーキがキーキー鳴くためこの製品をブレーキパッド裏面に塗布しました。
100km程走行したら少し音が出てきました。塗布量を調整し再度走行してみます。

対象商品 : 36302192
2023-11-20
用途: 自転車のディスクブレーキのなき止め
製造業

少しブレーキの効きは悪くなりますが、不快な音がなくなるのはいいですね。

対象商品 : 36302192
2020-08-17
用途: ブレーキ鳴き止め
建設業・工事業

しっかりと鳴き止めに効果ありました。もう少し塗りやすい形状だともっと良いような気がします。

1が参考にしています
2020-11-21
用途: SUZUKI Kei に使用
建設業・工事業

ブレーキパッドの掃除をした後に使用しました。
軽自動車なら、5回分くらいはありそうです。

対象商品 : 36302192
2019-06-30
用途: 軽自動車のフロントブレーキ鳴き止め
製造業

投稿の評価を見て購入しましたが、評価通りで一発で鳴き収まりました。
以前はバッドやシムの掃除、パッド面の研磨そして、シリコングリースを塗ってましたが、一週間持たずにすぐに鳴いていましたが、この商品は違います。非常に良い。銅色をしており、薄く均一に塗れて粘度も最適かと思います。次回も購入したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 36302192
2018-11-29
用途: ブレンボ用パッドの交換
製造業

低速でハンドルを切るとちょっと鳴くときがありますが、対向式のブレーキなので、期待以上の効果です。
DIYには量も丁度いいかと思います。

対象商品 : 36302192
2018-05-26
用途: ブレーキなき止め
自動車・二輪車・自転車関連業

ピストンとの接触面に塗るだけなので量としては十分です。

対象商品 : 36302192
2017-08-19
用途: ブレーキメンテナンス

ブレーキメンテナンス時に基本的にシリコングリスを使いますが、パッドの裏側には常にこれを使用しています。これを使用するようになってからは鳴き知らずです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする