曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36348067CQ2B140-100DCMZ(M) ロッド先端おねじ100
45,540
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348076CQ2B140-100DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)100
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348085CQ2B140-10DCMZ(M) ロッド先端おねじ10
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348094CQ2B140-10DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)10
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348103CQ2B140-125DCMZ(M) ロッド先端おねじ125
46,920
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348112CQ2B140-125DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)125
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36348121CQ2B140-150DCMZ(M) ロッド先端おねじ150
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36348137CQ2B140-15DCMZ(M) ロッド先端おねじ15
36,250
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348146CQ2B140-165DCMZ(M) ロッド先端おねじ165
49,610
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348155CQ2B140-175DCMZ(M) ロッド先端おねじ175
49,610
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36348164CQ2B140-200DCMZ(M) ロッド先端おねじ200
50,990
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348173CQ2B140-200DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)200
49,280
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348182CQ2B140-20DCMZ(M) ロッド先端おねじ20
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348191CQ2B140-20DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348207CQ2B140-250DCMZ(M) ロッド先端おねじ250
52,310
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348216CQ2B140-250DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)250
50,600
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348225CQ2B140-300DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)300
51,980
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348234CQ2B140-30DCMZ(M) ロッド先端おねじ30
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348243CQ2B140-30DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)30
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348252CQ2B140-40DCMZ(M) ロッド先端おねじ40
39,660
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36348261CQ2B140-45DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)45
39,600
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348277CQ2B140-50DCMZ(M) ロッド先端おねじ50
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348286CQ2B140-50DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)50
39,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348295CQ2B140-65DCMZ(M) ロッド先端おねじ65
43,450
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348304CQ2B140-75DCMZ(M) ロッド先端おねじ75
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348313CQ2B140-75DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)75
41,750
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348322CQ2B140-80DCMZ(M) ロッド先端おねじ80
45,540
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348331CQ2B140-80DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)80
43,840
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする