曜日別特売

ロータリクランプシリンダ(MKB16-30~Z-~)

ロータリクランプシリンダ(MKB16-30~Z-~) - SMC

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじクランプストローク(mm)30内容量1個
全17種類を絞り込む
ボディオプション
回転方向
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36358411MKB16-30LNZ-M9BW(N) アーム付(L) 左回転
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36358427MKB16-30LZ(-) 標準(めねじ)(L) 左回転
10,010
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
36358436MKB16-30LZ-A93(-) 標準(めねじ)(L) 左回転
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36358445MKB16-30LZ-M9BWL(-) 標準(めねじ)(L) 左回転
16,830
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36358454MKB16-30LZ-M9N(-) 標準(めねじ)(L) 左回転
15,840
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36358463MKB16-30LZ-M9NV(-) 標準(めねじ)(L) 左回転
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36358472MKB16-30RNZ(N) アーム付(R) 右回転
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36358481MKB16-30RNZ-M9BV(N) アーム付(R) 右回転
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36358497MKB16-30RNZ-M9BW(N) アーム付(R) 右回転
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36358506MKB16-30RZ(-) 標準(めねじ)(R) 右回転
10,010
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
36358515MKB16-30RZ-A93(-) 標準(めねじ)(R) 右回転
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36358524MKB16-30RZ-M9BL(-) 標準(めねじ)(R) 右回転
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36358533MKB16-30RZ-M9BWL(-) 標準(めねじ)(R) 右回転
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36358542MKB16-30RZ-M9N(-) 標準(めねじ)(R) 右回転
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36358551MKB16-30RZ-M9NM(-) 標準(めねじ)(R) 右回転
16,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36358567MKB16-30RZ-M9NV(-) 標準(めねじ)(R) 右回転
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36358576MKB16-30RZ-M9NW(-) 標準(めねじ)(R) 右回転
16,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする