SMC
ロータリクランプシリンダ(MKG12-~)
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
回転方向
クランプストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36390234
MKG12-10RNZ-M9BWL
CADデータダウンロード
(N) アーム付
(R) 右回転
10
¥18,370
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36390243
MKG12-10RZ
CADデータダウンロード
(-) 標準(めねじ)
(R) 右回転
10
¥9,740
¥
8,898
¥9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36390252
MKG12-10RZ-M9NWVL
CADデータダウンロード
(-) 標準(めねじ)
(R) 右回転
10
¥17,220
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36390261
MKG12-20LNZ
CADデータダウンロード
(N) アーム付
(L) 左回転
20
¥11,880
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36390277
MKG12-20RNZ
CADデータダウンロード
(N) アーム付
(R) 右回転
20
¥11,880
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36390286
MKG12-20RNZ-M9B
CADデータダウンロード
(N) アーム付
(R) 右回転
20
¥17,490
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36390295
MKG12-20RZ
CADデータダウンロード
(-) 標準(めねじ)
(R) 右回転
20
¥10,070
¥
8,798
¥9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください