曜日別特売

ロータリクランプシリンダ(MKG32-30~)

ロータリクランプシリンダ(MKG32-30~) - SMCロータリクランプシリンダ(MKG32-30~) - SMCロータリクランプシリンダ(MKG32-30~) - SMCロータリクランプシリンダ(MKG32-30~) - SMCロータリクランプシリンダ(MKG32-30~) - SMCロータリクランプシリンダ(MKG32-30~) - SMCロータリクランプシリンダ(MKG32-30~) - SMCロータリクランプシリンダ(MKG32-30~) - SMC

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcクランプストローク(mm)30内容量1個
全9種類を絞り込む
ボディオプション
回転方向
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36395773MKG32-30LNZ(N) アーム付(L) 左回転
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36395782MKG32-30LNZ-M9BWL(N) アーム付(L) 左回転
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36395791MKG32-30LZ(-) 標準(めねじ)(L) 左回転
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36395807MKG32-30LZ-A93(-) 標準(めねじ)(L) 左回転
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36395816MKG32-30LZ-M9BWL(-) 標準(めねじ)(L) 左回転
28,330
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36395825MKG32-30RNZ(N) アーム付(R) 右回転
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36395834MKG32-30RNZ-M9BWL(N) アーム付(R) 右回転
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36395843MKG32-30RZ(-) 標準(めねじ)(R) 右回転
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36395852MKG32-30RZ-M9BWL(-) 標準(めねじ)(R) 右回転
28,330
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする