SMC
ロータリクランプシリンダ(MKG50-10~)
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプストローク(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36397566
MKG50-10LZ-M9NV
CADデータダウンロード
(L) 左回転
¥
32,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36397575
MKG50-10RZ
CADデータダウンロード
(R) 右回転
¥
25,910
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36397584
MKG50-10RZ-M9NV
CADデータダウンロード
(R) 右回転
¥
32,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください